品番 : EA819GB-188
品名 : # 80・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 9,500~30,500rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 12.0g |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/06/28 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-188 # 80・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
| EA819GB-189 #120・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
