品番 : EA819GB-203
品名 : 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 12 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 3,800~15,200rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 全長(mm) | 50 | 材質 | フェルト |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム | 重量(g) | 4.0 |
| 硬さ | ソフト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/23 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-201 6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-202 8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-203 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-204 12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
