詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-208

品名 : 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)

仕様

直径(mm) 10 高さ(mm) 12
推奨回転数 3,800~15,200rpm 軸径 3.0mm
全長(mm) 50 材質 フェルト
適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 重量(g) 4.0
ハードタイプ
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/09/19 14:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA819GB-206 6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
EA819GB-207 8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
EA819GB-208 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
EA819GB-209 12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top