品番 : EA819GB-212
品名 : 8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
仕様
| 直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 4,700~19,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 全長(mm) | 50 | 材質 | フェルト |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム | 重量(g) | 3.0 |
| 硬さ | ソフト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/01/01 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-211 6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-212 8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-213 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GB-212です。
