詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-236

品名 : 30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

仕様

直径(mm) 30 高さ(mm) 40
推奨回転数 1,200~5,000rpm 軸径 6.0mm
全長(mm) 80 重量 36.0g
材質 フェルト 適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
ハードタイプ
汎用的な用途で寿命が長いのが特徴です。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2025/10/02 15:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA819GB-231 10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-232 12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-233 16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-234 20x25mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-235 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-236 30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top