詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-25

品名 : #100・13x 3mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

仕様

直径(mm) 13 高さ(mm) 3
推奨回転数 15.400~77,500rpm 粒度 #100(相当)
軸径 3.0mm 適合材質 スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
重量(g) 3.0
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0924ページ
バリエーション一覧
EA819GB-25 #100・13x 3mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-26 #100・16x 4mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
EA819GB-27 #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top