品番 : EA819GB-254
品名 : 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
仕様
| 直径(mm) | 25 | 高さ(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 1,500~6,100rpm | 軸径 | 6.0mm |
| 全長(mm) | 70 | 重量(g) | 20.0 |
| 材質 | フェルト | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム |
| ハードタイプ | |||
| 汎用的な用途で、寿命が長いのが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/17 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-251 10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-252 12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-253 20x25mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-254 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-255 30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
