詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-45

品名 : # 80・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

仕様

直径(mm) 10 高さ(mm) 10
推奨回転数 9,500~30,500rpm 粒度 #80
軸径 3.0mm 適合材質 スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
重量(g) 4.0
ソフトタイプ
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/06 00:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0923ページ
バリエーション一覧
EA819GB-41 # 80・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-42 # 80・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-43 # 80・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-44 # 80・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-45 # 80・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-46 # 80・13x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top