品番 : EA819GB-72
品名 : #280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径 | 5mm | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 19,800~63,600rpm | 粒度 | #280 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム |
| 重量(g) | 2.5 | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/13 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
