詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-901A

品名 : 4本組 軸付ゴム砥石セット(6mm軸)

仕様

<セット内容> グレー:#80
赤:#120
茶:#220
緑:#280
サイズ(直径×幅) φ13×20(H)mm
軸径 6.0mm 推奨回転数 7,700~24,700rpm
適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック ケース 外寸:161×91×31(H)mm
内寸:153×76×26(H)mm
本体・蓋:ポリプロピレン
止具:耐衝撃性コーポリマー
ソフトタイプ
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top