詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-133

品名 : # 80・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

仕様

直径(mm) 13 高さ(mm) 20
推奨回転数 7,700~24,700rpm 色 グレー
粒度 #80 軸径 6.0mm
重量 16.0g 適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
ソフトタイプ
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA819GB-122 # 46・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-131 # 80・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-132 # 80・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-133 # 80・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-134 # 80・16x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-135 # 80・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-136 # 80・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-141 #120・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-142 #120・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-143 #120・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-144 #120・16x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-145 #120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-146 #120・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-147 #120・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-148 #120・32x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-149 #120・32x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-150 #120・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-151 #220・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-152 #220・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-153 #220・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-154 #220・16x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-155 #220・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-156 #220・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-157 #220・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-161 #280・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-162 #280・10x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-163 #280・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-164 #280・16x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-165 #280・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-166 #280・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-167 #280・32x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top