品番 : EA819GB-167
品名 : #280・32x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径(mm) | 32 | 高さ(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 2,900~9,500rpm | 色 | 緑 |
| 粒度 | #280 | 軸径 | 6.0mm |
| 重量 | 72.0g | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック |
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
