品番 : EA819GB-161
品名 : #280・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 16 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 11,900~38,100rpm | 色 | 緑 |
| 粒度 | #280 | 軸径 | 6.0mm |
| 重量 | 12.0g | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック |
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
