品番 : EA819GB-136
品名 : # 80・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径(mm) | 20 | 高さ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 4,700~15,200rpm | 色 | グレー |
| 粒度 | #80 | 軸径 | 6mm |
| 重量 | 24.8g | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック |
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/01/01 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
