品番 : EA819GB-902A
品名 : 4本組 軸付ゴム砥石セット(6mm軸)
仕様
| サイズ(直径×幅) | ① φ13×20(H)mm ② φ13×20(H)mm ③ φ16×32(H)mm ④ φ10×20(H)mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #120 | 推奨回転数 | ① 7,700~24,700rpm ② 7,700~24,700rpm ③ 5,900~19,000rpm ④ 9,500~30,500rpm |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック | ケース | 外寸:161×91×31(H)mm 内寸:153×76×26(H)mm 本体・蓋:ポリプロピレン 止具:耐衝撃性コーポリマー |
| ソフトタイプ | |||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| プラスチックケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
