品番 : EA819GF-182
品名 : 7x12mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平)
仕様
| 直径(mm) | 7 | 高さ(mm) | 12 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 軸長(mm) | 25 |
| 最大回転数(rpm) | 65,000 | 重量(g) | 4.0 |
| 研磨キャップ | EA819GF-111、-112、-113、-114 | ||
| 研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| ハードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/11/05 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819GF-111 : # 60/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個) |
| 本体 | EA819GF-112 : # 80/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個) |
| 本体 | EA819GF-113 : #150/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個) |
| 本体 | EA819GF-114 : #320/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
