品番 : EA819GL-112
品名 : 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
仕様
刃径×刃長×全長 | 8×20×60mm | 軸径 | 6mm |
---|---|---|---|
適合材質 | ステンレス、鉄、鋳鋼 | 材質 | タングステンカーバイド |
重量(g) | 22.2 | ||
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/10/02 14:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0973ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819GL-111 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
EA819GL-112 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
EA819GL-113 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
EA819GL-114 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)