品番 : EA819GL-132
品名 : 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 8×20×60mm | 軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | ステンレス、鉄、鋳鋼 | 材質 | タングステンカーバイド |
| 重量(g) | 18.6 | ||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| ファセットカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/26 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0937ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GL-131 6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819GL-132 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819GL-133 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819GL-134 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
