詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GL-213

品名 : 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

仕様

刃径×刃長×全長 10×20×60mm 軸径 6mm
適合材質 鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 材質 タングステンカーバイド
重量(g) 30.0
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
クロスカット
追加説明
カタログ価格

5,550 (税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/05/17 14:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0937ページ
バリエーション一覧
EA819GL-211 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
EA819GL-212 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
EA819GL-213 10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
EA819GL-214 10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
EA819GL-215 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
EA819GL-216 16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top