品番 : EA819GL-223
品名 : 10x 9x49mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 10×9×49mm | 軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | 材質 | タングステンカーバイド |
| 重量(g) | 18.67 | ||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| クロスカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/26 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0937ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
