品番 : EA819GL-261
品名 : 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 8×20×60mm | 軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | 材質 | タングステンカーバイド |
| 重量(g) | 21.0 | ||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| クロスカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0937ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GL-261 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) |
| EA819GL-262 12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) |
| EA819GL-263 16x35x75mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) |
ウェブカタログ画像
拡大
