品番 : EA819GL-314
品名 : 16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 16×25×65mm | 軸径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 | 材質 | タングステンカーバイド |
| 重量(g) | 73.85 | ||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| アルミカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/01 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0937ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GL-311 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
| EA819GL-312 8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
| EA819GL-313 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
| EA819GL-314 16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
