詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HC-50A

品名 : 50x25mm/6mm軸 軸付砥石(A 灰)

仕様

直径 50mm 幅 25mm
最大回転数 12,000rpm 粒度 #36
色 灰 (A) 軸径 6.0mm
軸長 35mm 結合度 P
入数 1本 使用上の注意 ・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと
・オーバーハング時は常時13mm以下で使用すること
【注意】
・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。
・作業中は他の人が近づかないようにしてください。
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/13 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA819HC-50A 50x25mm/6mm軸 軸付砥石(A 灰)
EA819HC-50G 50x25mm/6mm軸 軸付砥石(GC 緑)
EA819HC-50W 50x25mm/6mm軸 軸付砥石(WA 橙)
ウェブカタログ画像
※品番別、1本入です
  • ※品番別、1本入です
  • ※オーバーバング時は常時13mm以下で使用すること

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top