詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HR-11

品名 : 8.9x16mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

仕様

砥粒 アルミ酸化物 粒度 #80
軸径 3mm 軸長 33~34mm
直径 8.9mm 高さ 16mm
最大回転数 60000rpm 用途 鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用
入数 2本入り
淡紅色アルミナ研削剤
破砕性と靭性が両立している。
合金鋼・特殊鋼の精密研削
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/13 12:35現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA819HR-11 8.9x16mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HR-14 19x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HR-15 16x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top