品番 : EA819HR-23
品名 : 3x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
仕様
| 用途 | 鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用 | 砥粒 | アルミ酸化物 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #80 | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 33~34mm | 直径 | 3mm |
| 高さ | 10mm | 最大回転数 | 105000rpm |
| 入数 | 2本入り | ||
| 淡紅色アルミナ研削剤 | |||
| 破砕性と靭性が両立している。 | |||
| 合金鋼・特殊鋼の精密研削 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/20 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819HR-21 13x16mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) |
| EA819HR-23 3x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) |
| EA819HR-24 3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
