詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HW-23

品名 : 19x13mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

仕様

軸径 6mm 砥粒 アルミ酸化物
粒度 #100 入数 1本入り
直径 19mm 高さ 13mm
最大回転数 47750rpm 用途 合金鋼
工具鋼(高速度鋼・合金工具鋼)
ステンレス鋼等
淡紅色アルミナ研削剤
破砕性と靭性が両立しています。
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/05 10:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA819HW-23 19x13mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
EA819HW-25 19x25mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top