品番 : EA819HW-34
品名 : 25x25mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
仕様
| 軸径 | 6mm | 砥粒 | アルミ酸化物 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #36 | 入数 | 1本入り |
| 直径 | 25mm | 高さ | 25mm |
| 最大回転数 | 25500rpm | 用途 | 合金鋼 工具鋼(高速度鋼・合金工具鋼) ステンレス鋼等 |
| 淡紅色アルミナ研削剤 | |||
| 破砕性と靭性が両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819HW-31 25x 3mm/6mm軸 軸付砥石(赤) |
| EA819HW-32 25x 6mm/6mm軸 軸付砥石(赤) |
| EA819HW-34 25x25mm/6mm軸 軸付砥石(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
