品番 : EA819J-11A
品名 : 6本組 超硬カッター(6mm軸)
仕様
| 刃径×刃長×全長 | ① 6×19×50mm ② 6×19×50mm ③ 6×19×50mm ④ 6×19×50mm ⑤ 6×18×50mm ⑥ 6×5.4×50mm |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 目の種類 | ダイヤ目 | 材質 | タングステンカーバイト |
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | ケースサイズ | 110×95×25(H)mm |
| 多目的タイプ | |||
| 高い研削力によるスムーズな作業性。 | |||
| 切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| プラスチックケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
