詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819J-17

品名 : 6本組 超硬カッター(鉄鋳物用・6mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① φ8×19×65mm
② φ10×19×65mm
③ φ10×27×75mm
④ φ10×19×65mm
⑤ φ10×19×65mm(エンドカット)
⑥ φ10×9×53mm
軸径 6.0mm
材質 タングステンカーバイト 適合材質 鉄、一般鋼、鋳物、銅
刃形状 d-max/コースカット ケースサイズ 110×95×25(H)mm
d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的
刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします
プラスチックケース入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0931ページ

代替品

EA819J-17A
  • 品番

    EA819J-17A

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像
  • d-maxカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top