詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JJ-210

品名 : 10x19mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)

仕様

軸径 6mm
エンドカット付
刃径 10mm 刃長 19mm
全長 65mm 材質 タングステンカーバイド
適合材質 鉄、一般鋼、鋳物、銅 刃形状 d-max/コースカット
入数 1本入り
d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,600 (税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/23 00:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA819JJ-210 10x19mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
EA819JJ-212 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
ウェブカタログ画像
  • d-maxカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top