品番 : EA819JJ-212
品名 : 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
仕様
| 軸径 | 6mm | ||
|---|---|---|---|
| エンドカット付 | |||
| 刃径 | 12mm | 刃長 | 25mm |
| 全長 | 70mm | 材質 | タングステンカーバイド |
| 適合材質 | 鉄、一般鋼、鋳物、銅 | 刃形状 | d-max/コースカット |
| 入数 | 1本入り | ||
| d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/23 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JJ-210 10x19mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) |
| EA819JJ-212 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) |
ウェブカタログ画像
拡大
