品番 : EA819JA-13B
品名 : 12x25x70mm/6mm軸 超硬カッター
仕様
軸径 | 6mm | 刃径 | 12mm |
---|---|---|---|
刃長 | 25mm | 全長 | 70mm |
入数 | 1本入り | 材質 | タングステンカーバイド製 |
目の種類:ダイヤ目 | 多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | 適合材質 | 銅合金、ファイバーグラス、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、鉄、ステンレス、 ニッケル合金、チタニウム |
【使用上の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
|||
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0966ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)