品番 : EA819JA-706
品名 : 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削)
仕様
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 6×19×50mm | 適合材質 | 鉄・鋳物 |
| 快削 | |||
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/09 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JA-706 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) |
| EA819JA-708 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) |
| EA819JA-710 10x19mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) |
| EA819JA-712 12x25mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) |
ウェブカタログ画像
拡大
