詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JB-108

品名 : 8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

仕様

軸径 6mm 刃形状 ファインダイヤモンドカット(目が細かく仕上りがきれいです)
材質 タングステンカーバイド 適合材質 鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径 8mm 刃長 19mm
全長 65mm 入数 1本入り
kカットはすぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
【使用上の注意】
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/17 20:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA819JB-106 6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JB-108 8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JB-110 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JB-112 12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JB-112B 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
ウェブカタログ画像
  • kカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top