品番 : EA819JC-13
品名 : 12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 30mm | 全長 | 75mm |
| 先端角 | 14° | 材質 | タングステンカーバイド |
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
| 入数 | 1本入り | 目の種類:ダイヤ目 | 多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません |
| 【使用上の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。。 |
|||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/03 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JC-6 6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JC-8 8 x22mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JC-10 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JC-11 11x27mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JC-13 12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JC-16 16x33mm/ 6mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
