品番 : EA819JC-512
品名 : [快削]12x30mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
仕様
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 12×30×75mm | 先端角 | 14° |
| 適合材質 | ステンレス鋼 | ||
| 快削 | |||
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JC-508 [快削] 8x22mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819JC-510 [快削]10x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819JC-512 [快削]12x30mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
