品番 : EA819JE-508
品名 : [快削] 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
仕様
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 8×19×65mm | ||
| 快削 | |||
| 適合材質 | ステンレス鋼 | ||
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/23 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JE-506 [快削] 6x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819JE-508 [快削] 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819JE-510 [快削]10x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819JE-512 [快削]12x25mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
