品番 : EA819JG-10
品名 : 10x16mm/ 6mm軸 超硬カッター
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 16mm | 全長 | 60mm |
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 鉄、一般鋼、鋳鉄、銅 |
| 刃形状 | d-max/コースカット | 入数 | 1本入り |
| d-maxカットは刃の構造が強く、より力強いバリ取りに効果的です。 | |||
| 刃の角度を大きくし、強度を上げているため長持ちします。 | |||
| 【使用上の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/19 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JG-6 6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JG-8 8 x13mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JG-10 10x16mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JG-13 13x22mm/ 6mm軸 超硬カッター |
| EA819JG-16 16x25mm/ 6mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
