詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JG-508

品名 : [快削] 8x13mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

仕様

軸径 6.0mm 材質 タングステンカーバイド
刃径×刃長×全長 8×13×58mm
快削
適合材質 ステンレス鋼
快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0932ページ
バリエーション一覧
EA819JG-508 [快削] 8x13mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JG-510 [快削]10x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JG-512 [快削]12x22mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は別サイズ(EA819JG-510)です。
  • 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top