品番 : EA819JH-706
品名 : [快削] 6x5.4mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
仕様
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 6×5.4×50mm | 適合材質 | 鉄・鋳物 |
| 快削 | |||
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JH-706 [快削] 6x5.4mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) |
| EA819JH-708 [快削] 8x7.2mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) |
| EA819JH-710 [快削]10x9.0mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用) |
| EA819JH-712 [快削]12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用 |
ウェブカタログ画像
拡大
