詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JJ-13

品名 : 12x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)

仕様

エンドカット付
軸径 6mm 刃径 12mm
刃長 19mm 全長 65mm
材質 タングステンカーバイド 適合材質 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
入数 1本入り 目の種類:ダイヤ目 多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
【使用上の注意】
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に
調整する事が必要です。
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/26 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0930ページ
バリエーション一覧
EA819JJ-4 4 x16mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-6 6 x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-6B 6 x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-6C 6 x25mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-8 8 x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-10 10x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-10B 10x25mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-11 11x25mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-13 12x19mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-13B 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819JJ-16 16x25mm /6mm軸 超硬カッター(End Cut)
ウェブカタログ画像
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top