品番 : EA819JN-12
品名 : 12x 6mm/ 6mm軸 超硬カッター(90゚)
仕様
| 軸径 | 6mm | 先端角 | 90° |
|---|---|---|---|
| 刃径 | 12mm | 刃長 | 6mm |
| 全長 | 54mm | 材質 | タングステンカーバイド |
| 適合材質 | 一般鋼、銅合金、銅、鍛鋼、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム | 入数 | 1本入り |
| 目の種類:ダイヤ目 | 多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | ||
| 【使用上の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
|||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/09 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0930ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JN-6 6 x 3mm/ 6mm軸 超硬カッター(90゚) |
| EA819JN-10 10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッター(90゚) |
| EA819JN-12 12x 6mm/ 6mm軸 超硬カッター(90゚) |
| EA819JN-16 16x 8mm/ 6mm軸 超硬カッター(90゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
