詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JT-10

品名 : 10x 9.0mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

仕様

軸径 6mm 刃径 10mm
刃長 9mm 全長 53mm
刃形状 aluカット 材質 タングステンカーバイド
適合材質 アルミニウム、プラスチック 入数 1本入り
aluカット(アルミニウムカット)は軟粘素材の切削に適しており、切粉排出に優れます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,330 (税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/09 17:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0936ページ
バリエーション一覧
EA819JT-6 6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
EA819JT-10 10x 9.0mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
EA819JT-12 12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
EA819JT-16 16x14.4mm/8mm軸 超硬カッター(アルミ用)
EA819JT-16B 16x14.4mm/6mm軸 超硬カッター(Coated/アルミ用)
ウェブカタログ画像
  • aluカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top