品番 : EA819KV-104
品名 : # 80/50mm セラミックディスク
仕様
| 直径 | 50mm | 粒度 | #80 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 30,000rpm | ||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/05/23 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819KV-102 # 40/50mm セラミックディスク |
| EA819KV-103 # 60/50mm セラミックディスク |
| EA819KV-104 # 80/50mm セラミックディスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-14 : 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) |
