詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819LE-12

品名 : 12 x66mm/6mm軸 超硬カッター

仕様

刃径×刃長×全長 12×21×66mm 軸径 6.0mm
材質 タングステンカーバイド 用途(対象) 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
時間と労力の大幅な削減が可能です。
楕円型
NG6カット(NEXT GENERATION 6)
NG6カット(NEXT GENERATION 6)はフルーティング加工、クロスカット及びレリーフを独自に組み合わせたもので金属材の研削速度が大幅に向上します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/24 17:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0933ページ
バリエーション一覧
EA819LE-6 6 x50mm/6mm軸 超硬カッター
EA819LE-8 8 x60mm/6mm軸 超硬カッター
EA819LE-9.6 9.6x61mm/6mm軸 超硬カッター
EA819LE-12 12 x66mm/6mm軸 超硬カッター
EA819LE-16 16 x70mm/6mm軸 超硬カッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA819LE-9.6です
  • ※画像はEA819LE-9.6です
  • NEXT GENERATION 6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top