品番 : EA819LF-16
品名 : 16 x70mm/6mm軸 超硬カッター
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 16×25×70mm | 軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 用途(対象) | 鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄 |
| 特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。 | |||
| 時間と労力の大幅な削減が可能です。 | |||
| テーパー型(ボールノーズタイプ) | |||
| NG6カット(NEXT GENERATION 6) | |||
| NG6カット(NEXT GENERATION 6)はフルーティング加工、クロスカット及びレリーフを独自に組み合わせたもので金属材の研削速度が大幅に向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0933ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819LF-6 6 x50mm/6mm軸 超硬カッター |
| EA819LF-8 8 x65mm/6mm軸 超硬カッター |
| EA819LF-9.6 9.6x64mm/6mm軸 超硬カッター |
| EA819LF-12 12 x70mm/6mm軸 超硬カッター |
| EA819LF-16 16 x70mm/6mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819LF-9.6です
