品番 : EA819NA-25
品名 : 30x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ
仕様
| 粒度 | #240 | ブラシ径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.8mm | 軸径 | 6mm(段付シャンク) |
| ブラシ長 | 50mm | 全長 | 110mm |
| 材質 | ダイヤ混入研磨剤入ナイロン | 最大回転数 | 800rpm |
| ダブルスパイラルタイプ | |||
| ダイヤ砥粒入りで研削力大幅UP | |||
| 追加説明 |
●研削力抜群、弾力性、回復性、耐摩耗性、耐熱性に優れています。 ●濃塩酸、濃硫酸、フェノール酸、濃ギ酸に溶解しやすいです。 ●耐アルカリ性で強力、殆ど低下しません。 ●氷酢酸に膨潤、加熱により分解しやすいです。 ●エチルアルコール、メチルエチルケトン、トリクロルエチレンは一時的に硬さを低下させますが、フィラメントから溶剤が蒸発すれば元にもどります。(2013/11/25 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/09/22 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
