詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819PE-1.5

品名 : 1.5x 6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

切削性が高く、耐熱性にも優れています

仕様

材質 タングステンカーバイド 刃形状 dカット(ダブル/ダイヤモンド)
軸径 3mm 刃径 1.5mm
刃長 6mm 全長 38mm
重量 6g 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
TiAlNコーティング
エンドカット付
ヘッド先端にも刻みがあり加工が可能です。
特長 多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
追加説明 ●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945)

アイコン
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0954ページ
バリエーション一覧
EA819PE-1.5 1.5x 6mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PE-3 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PE-3B 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PE-6 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top