品番 : EA819PF-6
品名 : 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
切削性が高く、耐熱性にも優れています
仕様
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | 軸径 | 3mm |
| 刃径×刃長×全長 | 6×13×45mm | 特長 | 多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。 |
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819PF-3 3x 11mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819PF-6 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
ウェブカタログ画像
拡大
