品番 : EA819PG-3
品名 : 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
切削性が高く、耐熱性にも優れています
仕様
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 | 軸径 | 3mm |
| 刃径×刃長×全長 | 3×13×38mm | 特長 | 多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。 |
| TiAlNコーティング | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/08/05 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819PG-2.5 2.5x11mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819PG-3 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819PG-3B 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819PG-3C 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819PG-6 6x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー |
ウェブカタログ画像
拡大
